Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.XXL (10,5) natur/orange 5 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4702005019
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1009-XXL
EAN/GTIN:
     8718564520163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001 + A1 : 2005) Ausführung B · Kat. II · Material: Ziegennarbenleder · Softouch® · 3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders Geschmeidig · elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: DE21CMVU 002 · Anwendung: WIG-Schweißen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
XXL (10,5)
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
3
Farbe:
natur/orange
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
WELDAS
Ausführung:
nahtloser Zeigefinger, antistatisch
Material:
Ziegennarben-/Rindspaltleder/Softtouch
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Norm:
EN 388, EN 12477, EN 1149-2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
86
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,64*
€ 13,26*
2 Tage
130
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 10,56*
€ 13,32*
2 Tage
81
5
pro Paar
€ 5,59*
ab € 11,12*
€ 13,93*
7 Tage
115
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 11,16*
€ 14,23*
2 Tage
130
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 14,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paar
ab 15 Paar
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paar
ab 25 Paar
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paar
ab 30 Paar
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paar
ab 35 Paar
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paar
ab 40 Paar
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paar
ab 45 Paar
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 66,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371220
ab € 3,12*
Ähnlich
Weldas
10-1009-XL
ab € 9,54*
Ähnlich
Weldas
10-1009
ab € 9,44*
Ähnlich
Weldas
23-6680 XL
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.