Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDAS 10-1009 Gr.10,5 Schweißerhandschuhe Gr.XXL (10,5) natur/orange EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WELDAS 10-1009 Gr.10,5 Schweißerhandschuhe Gr.XXL (10,5) natur/orange EN
WELDAS 10-1009 Gr.10,5 Schweißerhandschuhe Gr.XXL (10,5) natur/orange EN
Artikel-Nr.:
     1955B-2001831297
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1009 GR. 10,5
EAN/GTIN:
     8718564520163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Schweißerhandschuhe Gr.XXL (10,5) natur/orange 5 PA nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001 + A1 : 2005) Ausführung B · Kat. II · Material: Ziegennarbenleder · Softouch® · 3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders Geschmeidig · elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: DE21CMVU 002 · Anwendung: WIG-Schweißen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
10-1009 GR. 10,5
Werksnummer:
4702005019
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,215000
Gewicht brutto Kg:
0,214000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
Größe XXL (10,5) natur/orange
Produktart:
Schweißerhandschuhe
Ausfuehrung:
EN 388, EN 12477, EN 1149-2
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
86
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,64*
€ 13,26*
1 Tag
130
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 10,56*
€ 13,32*
1 Tag
81
5
pro Paar
€ 5,59*
ab € 11,12*
€ 13,93*
Lager 1955
115
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 11,16*
€ 14,23*
1 Tag
130
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 14,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paar
ab 25 Paar
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 71,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371220
ab € 3,12*
Ähnlich
Weldas
10-1009-XL
ab € 9,54*
Ähnlich
Weldas
10-1009
ab € 9,44*
Ähnlich
Weldas
23-6680 XL
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.