Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Mühlheim Blue Gr.10 blau/grau Rindspaltleder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000606293
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     301080-10
EAN/GTIN:
     4018949789029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 420 · EN 388 · EN 12477 · Ausführung A · Kat. II · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · Premium Vollhandfutter · hohe Abriebfestigkeit · hoher Tragekomfort · Innenhandverstärkung · mit Kevlar®-Nähten · antistatisch · Anwendung: Schweißerarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie · Gießereien · geeignet zum Autogen- und MIG/MAG-SchweißenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 4· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2· Norm: EN 388, EN 12477· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Abriebfestigkeit:
4
Farbe:
blau/grau
PSA-Kategorie:
II
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Material:
Rindspaltleder
Marke:
HASE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
6
pro Paar
€ 5,45*
ab € 6,95*
€ 8,96*
Lager 1690
76
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,91*
€ 9,01*
6 Tage
102
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 7,06*
€ 9,09*
6 Tage
10
6
pro Paar
€ 6,95*
ab € 7,49*
€ 9,63*
4 Tage
102
6
pro Paar
€ 4,99*
ab € 7,52*
€ 9,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paar
ab 18 Paar
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paar
ab 42 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paar
ab 54 Paar
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 54,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,78*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,75*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.