Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuhe Green Barrier Grip Gr.9 grün/schwarz EN 388,EN 374


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000809112
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3455-9
EAN/GTIN:
     4059904156289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Baumwoll-Trikot · doppelte Nitrilbeschichtung: 1. Beschichtung: vollbeschichtet, glatt, grün · 2. Beschichtung: teilbechichtet, gesandet, schwarz · sehr guter Trocken- und Ölgriff · Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien · lebensmittelgeeignet Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Ausführung: zweifach beschichtet / für Lebensmittelkontakt · Stärke ca.: 1,3mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / M = Salpetersäure 65 % / N = Essigsäure 99 % / O = Ammoniakwasser 25 % · Beschichtung: Nitril/Nitril gesandet · Farbe Beschichtung: grün/schwarz · Größe(n): 8-11 · Norm 2: ISO 374-5:2016 · Norm 3: ISO 374-1:2016/Typ A
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
320 mm
Farbe:
grün/schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
EN 374-1 Type:
A
Material:
Baumwoll-Trikot mit Nitril
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
Marke:
NITRAS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
36
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,53*
€ 5,71*
2 Tage
45
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,55*
€ 5,73*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,40*
€ 5,78*
1 Tag
34
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,73*
€ 5,96*
2 Tage
48
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,02*
€ 6,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 68,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.