Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kabelkanal Aluminium 33x18mm weiss 1,1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
Artikel-Nr.:
     173-46131975
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.3110
EAN/GTIN:
     7630049614604
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Artikelbezeichnung:

ROLINE Kabelkanal Aluminium 33x18mm weiss 1,1m

Artikelbeschreibung:

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 6,95*
ab € 10,53*
€ 14,91*
1
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 14,97*
Lager 173
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,70*
€ 19,40*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 17,74*
€ 24,39*
8 Tage
85
2
€ 6,99*
ab € 18,36*
€ 25,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.08.3111
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.