Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
Artikel-Nr.:
     337-19.08.3110
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.3110
EAN/GTIN:
     7630049614604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

ROLINE Kabelkanal aus leichtem, soliden Aluminium - einfach zu öffnen für schnelle und einfache Anpassbarkeit.

  • Geschlossene Schiene zur Kabelführung an der Wand
  • Unauffälliges Design, bestens geeignet für Büros und Privatanwender
  • Sehr stabil, daher auch geeignet als Bodenschiene
  • Große Öffnung für Strom- und Datenkabel
  • Zweiteilig aufgebaut: Unterteil mit Schraublöchern und abgerundetes Deckpanel
  • Material: Aluminium
  • Farbe: weiß
  • Abmessungen: 33 x 1100 x 18 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Kabelführungssystem
Farbe:
weiß
Länge:
1.1 m
Lieferumfang:
Kabelschiene, 1x
Höhe:
18 mm
Breite:
33 mm
Tiefe:
1100 mm
Gewicht:
447.3 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
1120 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.502 kg
Bruttogewicht:
0,502
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.21
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal weiß, kabelbefestigung, kabelkanal, Kabel, Kabelbrücke, Kabelschiene, Kabelführung, Kabelführungssystem, Brücke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 14,89*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,69*
€ 19,33*
5 Tage
92
€ 1,00*
ab € 19,12*
€ 26,18*
€ 3,50*
ab € 23,16*
€ 31,49*
6 Tage
93
€ 6,99*
ab € 24,01*
€ 32,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.08.3111
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.