Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19.08.3110 Kabelschutz Kabelmanagement Weiß (19.08.3110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
Artikel-Nr.:
     2753E-6013674
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.3110
EAN/GTIN:
     7630049614604
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kabelmanagement
Anzahl der Kabelkanäle  1
Produktfarbe  Weiß
Material  Aluminium
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (m)  1,1 m
Breite  33 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Kabelmanagement
Anzahl der Kabelkanäle:
1
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Länge (m):
1,1 m
Breite:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal weiß, kabelbefestigung, roline, 3110, 19083110, 19.08.3110, kabelkanal, aluminium, 33x18mm, weiss, weiß, kabelschutz, kabelmanagement
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 14,87*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,05*
€ 19,88*
4 Tage
95
pro Stück
€ 1,00*
ab € 16,13*
€ 22,63*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,12*
€ 29,08*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,69*
€ 35,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.08.3111
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.