Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender QuickFix 1 B230xH135xT32ca.mm grün PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000386400
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     5501
EAN/GTIN:
     5715205550124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
QuickFix 1: mit wasserfesten Pflasterstrips · besonders hautfreundlich · aus perforiertem und luftdurchlässigem Trägermaterial Weitere technische Eigenschaften: · Höhe ca.: 135mm · Tiefe ca.: 32mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
90 St. Pflasterrefills
Farbe:
grün
Breite ca.:
230 mm
Marke:
PLUM
Ausführung:
Pflasterspender QuickFix 1
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
1
€ 4,90*
ab € 17,07*
€ 17,23*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 16,97*
€ 22,43*
1 Tag
110
1
€ 5,45*
ab € 17,26*
€ 22,78*
Lager 1736
103
1
€ 4,99*
ab € 18,37*
€ 24,10*
1
€ 4,00*
ab € 17,81*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,37* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,70*
Zubehör
B-Safety
5511 (6 Stueck)
ab € 54,23*
Zubehör
Plum
5512
ab € 6,015*
Zubehör
Plum
5509
ab € 48,26*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,41*
Zubehör
Plum
5511
ab € 29,13*
Zubehör
Plum
BR350045
ab € 4,02*
Zubehör
Plum
BR353030
ab € 5,18*
Zubehör
Plum
5514
ab € 4,18*
Zubehör
Plum
5516
ab € 4,37*
Zubehör
Plum
5508
ab € 4,07*
Zubehör
Plum
5513
ab € 63,04*
Zubehör
Plum
5511
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.