Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM BR350005Pflasterspender (B x H x T) 232.5 x 133.5 x 33mm inkl. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W46336
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     BR350005
EAN/GTIN:
     5715205550124
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
QuickFix Pflasterspendersystem komplett bestückt mit zwei Nachfüllpacks mit je 45 wasserfesten Pflastern, Befestigungsmaterial und Schlüssel für Diebstahlschutz. Bei kleineren Verletzungen können die Pflasterstrips schnell und leicht aus dem Spender entnommen werden und sind dabei auf einer Seite bereits geöffnet, so dass das Pflaster nur noch auf die Wunde aufgetragen wird! Die Nachfüllung des Spenders ist auch mit anderen Pflastertypen aus dem QuikFix Sortiment möglich.
Features:
Einfache Handhabung
Lieferumfang:
QuickFix Pflasterspendersystem á 90 wasserfeste Pflaster. + Befestigungsmaterial. + Schlüssel für Diebstahlschutz.
Weitere Informationen:
Tiefe:
33 mm
Höhe:
133.5 mm
Farbe:
grün
Breite:
232.5 mm
Besonderheiten:
inkl. Wandhalterung
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Pflasterspender
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
1
€ 4,90*
ab € 17,07*
€ 17,23*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 17,05*
€ 22,36*
2 Tage
110
1
€ 5,45*
ab € 17,29*
€ 22,69*
4 Tage
103
1
€ 4,99*
ab € 18,39*
€ 23,96*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,74*
€ 23,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,74* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,73*
Zubehör
B-Safety
5511 (6 Stueck)
ab € 54,59*
Zubehör
Plum
5512
ab € 6,025*
Zubehör
Plum
5509
ab € 48,26*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,53*
Zubehör
Plum
5511
ab € 29,19*
Zubehör
Plum
BR350045
ab € 4,02*
Zubehör
Plum
BR353030
ab € 5,03*
Zubehör
Plum
5514
ab € 4,18*
Zubehör
Plum
5516
ab € 4,35*
Zubehör
Plum
5508
ab € 4,07*
Zubehör
Plum
5513
ab € 63,05*
Zubehör
Plum
5511
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.