Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 35870 L.170mm VDE WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000793334
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35870
EAN/GTIN:
     4010995358709
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Drehmomentklinge Innensechskant
Innensechskant-Drehmomentklinge
VDE isoliert · mit isoliertem ClicFix Bithalter (Länge 170 mm) · stückgeprüft gemäß IEC 60900 Zur Verwendung mit 6 mm slimBits u. VDE-isolierten Drehmomentgriffen (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Kennzeichnung:
VDE
Marke:
WIHA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 11,11*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 9,02*
€ 11,35*
7 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 11,71*
3 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 9,45*
€ 11,84*
Lager 1736
19
1
€ 6,99*
ab € 14,26*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.