Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikkörner L.95mm Schaft-Q.11mm 20-50 N m.Handschutz RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000812249
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     430 229
EAN/GTIN:
     4049002096914
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
rennsteig körner
aus Stahl, galvanisiert · selbstschlagend · mit auswechselbarer gehärteter Spitze · Schlagkraft einstellbar · mit 2-Komponenten-Handschutz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Handschutz
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Schaftquerschnitt:
11 mm
einstellbare Schlagkraft:
20 - 50 N
Spitzen-Ø:
3,5 mm
Marke:
RENNSTEIG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: körner, Schlagwerkzeug
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
106
1
€ 5,45*
ab € 10,32*
€ 14,64*
2 Tage
106
6
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 14,78*
4 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 10,17*
€ 14,89*
Lager 1736
106
1
€ 4,99*
ab € 11,00*
€ 15,62*
2 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 10,99*
€ 15,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
439129
ab € 2,02*
Zubehör
Rennsteig
439130
ab € 2,84*
Zubehör
Rennsteig
439131
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.