Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque A 5 1/4 Zoll 2,5-25 Nm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000821265
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075604001
EAN/GTIN:
     4013288193179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
automatisch auslösend · mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · robuste Ausführung mit Hebelumschaltknarre · für Rechtsanzug · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · hör- und fühlbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
Click-Torque A 5
Arbeitsbereich Nm:
2,5 - 25 Nm
Skalenteilung:
0,1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
1 - 18 lbf.ft
Länge:
290 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
WERA
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
432
€ 5,90*
ab € 89,28*
€ 103,40*
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 91,83*
€ 107,06*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 92,23*
€ 107,58*
1 Tag
432
Frei Haus
ab € 90,41*
€ 110,14*
Lager 1736
119
€ 4,99*
ab € 113,37*
€ 130,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05004018001
ab € 1,99965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.