Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000822840 Herst.-Nr.: 650-16 EAN/GTIN: 4000896028634 |
| |
|
| | |
| Doppel-T-Profil · für PKW und Transporter · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 396 mm | Marke: | HAZET | Ausführung: | Doppel-T-Profil | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,79* | € 18,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 15,44* | € 19,17* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,52* | € 19,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,02* | € 19,77* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,84* | € 20,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|