Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergr.m.Gleitstück 3287 3/4 Zoll L.500mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000824526
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6278360
EAN/GTIN:
     4010886627839
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Quergriff
20 mm (3/4″)-Vierkantantrieb · Vanadium Stahl · verchromt · mit Stiftsicherung · DIN 3122 / ISO 3315 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO1174 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 500mm · Oberfläche: verchromt · Material: Vanadium Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
3/4 ″
Marke:
GEDORE
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
Größe mm:
20 mm
Modell:
6278360
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: quergriff 3/4, quergriff, drehmomentschlüssel gedore, Antriebs- und Verbindungsteile, Griff mit Gleitstück, Griffe mit Gleitstück, Quergriff für Steckschlüsseleinsatz, Quergriff mit Gleitstück, Quergriffe mit Gleitstück, Steckschlüssel, Verbindungsteile
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 31,69*
€ 41,50*
3 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 33,21*
€ 43,31*
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 33,11*
€ 43,34*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 33,31*
€ 43,38*
Lager 1736
43
1
€ 4,99*
ab € 35,64*
€ 46,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,35*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 368,29*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 298,43*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,13*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,43*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 111,20*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 850,82*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,37*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,32*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,37*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,54*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 40,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.