Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 334 SK Schneiden-B.4,5mm Klingen-L.90mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000827331
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007672001
EAN/GTIN:
     4013288108050
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
extrastarke Ausführung · mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · mit harten Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung · extragroßer 6kant-Klingenquerschnitt · nicromatt mit Lasertip-Spitze · "beißt" sich im Schraubenkopf fest und verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf und schützt vor teuren Ausrutschern · es entfällt der größte Teil des benötigten Anpressdrucks · unverlierbares Größenleitsystem am Griffende als zeitsparende Erkennungshilfe für die jeweilige Schraubenart · mit Schlüsselhilfe für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
4,5 mm
Schneidenstärke:
0,8 mm
Klingenlänge:
90 mm
Gesamtlänge:
188 mm
Klingen-Ø:
5 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
8 mm
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Ausführung:
Sechskantklinge / Ansatz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4,5x90, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher wera, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 4,82*
1 Tag
36
20
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 4,91*
1
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 5,38*
6 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 5,40*
Lager 1736
98
1
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05007620001
ab € 4,88*
Ähnlich
Wera
05007635001
ab € 6,12*
Ähnlich
Wera
05110011001
ab € 6,06*
Ähnlich
Wera
05110104001
ab € 8,20*
Ähnlich
Wera
05007670001
ab € 2,51*
Ähnlich
Wera
05007671001
ab € 4,36*
Ähnlich
Wera
05007673001
ab € 4,62*
Ähnlich
Wera
05007674001
ab € 5,41*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 6,58*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 7,98*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.