Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 7442 3-6 Nm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000828013
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074702001
EAN/GTIN:
     4013288101730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
mit einstellbarem Drehmoment und Rapidaptor Schnellwechselfutter · mit Kraftform-Pistolengriff · Gesamtlänge: 150 mm Genauigkeit ± 6 % (EN ISO 6789), unbegrenztes Lösemoment geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
3 - 6 Nm
Skaleneinteilung:
0,25 Nm
Gesamtlänge:
150 mm
Modell:
7442
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 69,95*
€ 85,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,40*
€ 86,68*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 78,71*
€ 93,38*
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 79,21*
€ 94,37*
Lager 1736
19
€ 4,99*
ab € 83,97*
€ 99,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074700001
ab € 48,85*
Ähnlich
Wera
05074701001
ab € 49,80*
Ähnlich
Wera
05074711001
ab € 50,01*
Ähnlich
Wera
05074710001
ab € 50,07*
Ähnlich
Wera
05074712001
ab € 70,56*
Ähnlich
Wera
05074705001
ab € 74,98*
Ähnlich
Wera
05074717001
ab € 45,70*
Ähnlich
Wera
05074715001
ab € 31,37*
Ähnlich
Wera
05074716001
ab € 31,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.