Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 895/4/1 K 1/4 Zoll F 6,3 1/4 Zoll C 6,3 SWF L.52mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000829602
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053872001
EAN/GTIN:
     4013288035158
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wera bithalter mit magnet
bit halter
mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173-F 6,3 Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Außensechskant DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Informationen:
Länge:
52 mm
Antrieb:
1/4 ″ F 6,3
Marke:
WERA
Ausführung:
Schnellwechselfutter
Antrieb mm:
6,3 mm
für Bits:
1/4 ″ C 6,3
Modell:
05053872001
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wera, Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 8,42*
1
€ 9,80*
ab € 6,73*
€ 8,46*
1
€ 9,80*
ab € 6,86*
€ 8,63*
2 Tage
159
1
€ 6,90*
ab € 7,32*
€ 9,21*
Lager 1736
214
1
€ 6,99*
ab € 11,27*
€ 14,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05052490001
ab € 10,86*
Ähnlich
Wera
05052502001
ab € 7,20*
Ähnlich
Wera
05053923001
ab € 10,84*
Ähnlich
Wera
05053457001
ab € 2,80*
Ähnlich
Wera
05053455001
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.