Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 2835 0,8-3 Nm WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000880027
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36887
EAN/GTIN:
     4010995368876
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und großem Digitaldisplay Drehmoment einstellbar über einen im Griff integrierten Drehknopf · deutlich hör- und fühlbares Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts · Genauigkeit: ± 6% · Gesamtlänge: 134 mm - Click-Control - ein integrierter Zähler erfasst jede Anwendung - Kalibrieralarm nach je 5.000 Anwendungen (Norm-Richtwert-rücksetzbar) - Anzeige umschaltbar (Nm 1 in.lbs / Ncm 1 in.oz) - rekalibrierbar durch Wiha Service · DIN EN ISO 6789 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
0,8 - 3 Nm
Gesamtlänge:
134 mm
Modell:
36887
Griff:
Mehrkomponentengriff
Marke:
WIHA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 115,81*
€ 135,11*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 115,61*
€ 135,12*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 115,09*
€ 139,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,81*
€ 141,08*
Lager 1736
4
€ 4,99*
ab € 147,06*
€ 169,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.