Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CCGT 060204L-HP UNI35 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-6480006154
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6480006154
EAN/GTIN:
     4015448619178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
für einen sehr leichten und weichen Schnitt für dünne lange Wellen und dünnwandiges Material Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,35mm · r: 0,4mm · d1: 2,8mm · s: 2,38mm · l: 6,4mm · Vorschub max.: 0,25 mm/U in Stahl / 0,19 mm/U in Rostfrei / 0,25 mm/U in Guss / 0,25 mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 260 m/min in Stahl / 155 m/min in Rostfrei / 245 m/min in Guss / 910 m/min in NE-Metalle / 75 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 170 m/min in Stahl / 100 m/min in Rostfrei / 160 m/min in Guss / 255 m/min in NE-Metalle / 30 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,5 mm in Stahl / 0,5 mm in Rostfrei / 0,5 mm in Guss / 0,5 mm in NE-Metalle / 0,5 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 1,5 mm in Stahl / 1,1 mm in Rostfrei / 1,5 mm in Guss / 1,5 mm in NE-Metalle / 0,9 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / 0,08 mm/U in NE-Metalle / 0,08 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
CCGT060204L-HP
Sorte:
UNI35
Drehrichtung:
links
WSP:
CCGT 0602
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000859256
ab € 41,61*
Sonstiges
PROMAT
4000859215
ab € 41,65*
Sonstiges
PROMAT
4000859216
ab € 44,85*
Sonstiges
PROMAT
4000859126
ab € 37,38*
Sonstiges
PROMAT
4000859125
ab € 37,34*
Sonstiges
PROMAT
4000859217
ab € 48,21*
Sonstiges
PROMAT
4000859109
ab € 37,88*
Sonstiges
PROMAT
4000859108
ab € 38,73*
Sonstiges
PROMAT
4000859218
ab € 53,66*
Sonstiges
PROMAT
4000859135
ab € 44,08*
Sonstiges
PROMAT
4000859114
ab € 44,08*
Sonstiges
PROMAT
4000858985
ab € 114,44*
Sonstiges
PROMAT
4000858982
ab € 115,53*
Sonstiges
PROMAT
4000858986
ab € 121,80*
Sonstiges
PROMAT
4000858984
ab € 135,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.