Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckumschaltknarre 735/65 3/4 Zoll 14x18mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000332779
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58251065
EAN/GTIN:
     4018754243785
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Rückschwenkwinkel 6° · 60 Zähne · belastbar max. 650 Nm Weitere technische Eigenschaften: · S: 55mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Anzahl Zähne: 60 · Arbeitswinkel: 6° · Breite mm (b): 61mm · Gewicht: 1115g · Höhe mm (h): 35mm · S: 55mm
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
125 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 114,33*
€ 137,32*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 115,46*
€ 137,84*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 113,04*
€ 139,29*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 117,37*
€ 140,13*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 136,77*
€ 163,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stahlwille
ab € 44,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.