| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-8000333456 Herst.-Nr.: 58214015 EAN/GTIN: 4018754033942 |
| |
|
| | |
| Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · für Drehmomentschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · S: 25mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Breite mm (b): 35mm · Gewicht: 132g · Höhe mm (h): 8mm · S: 25mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 15 mm | Aufnahme mm: | 14 x 18 mm | Länge: | 65 mm | Marke: | STAHLWILLE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,34* | € 33,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,59* | € 33,46* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,98* | € 35,27* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,26* | € 35,27* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 28,50* | € 37,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|