| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-8000333465 Herst.-Nr.: 58211013 EAN/GTIN: 4018754033850 |
| |
|
| | |
| Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · für Drehmomentschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · S: 17,5mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Breite mm (b): 30mm · Gewicht: 45g · Höhe mm (h): 7mm · S: 17,5mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 13 mm | Aufnahme mm: | 9 x 12 mm | Länge: | 47 mm | Marke: | STAHLWILLE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,50* | € 24,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,46* | € 24,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,72* | € 24,83* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,08* | € 25,32* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 22,75* | € 29,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|