Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckknarre 7772 B 3/8 Zoll 9x12mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-8000377364
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078636001
EAN/GTIN:
     4013288196446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Umschaltknarre
umschaltbar · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme · Feinverzahnung mit 72 Zähnen · einfaches Umschalten durch Drehknopf · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung Weitere technische Eigenschaften: · S: 17,5mm · Breite: 35,0mm · Gesamtlänge Kopf: 35,0mm · Höhe: 21,0mm · Stichmass: 17,5mm · Switch Torque: ja
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
52 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,69*
€ 50,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,43*
€ 51,27*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 45,54*
€ 56,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,98*
€ 56,95*
Lager 1736
18
€ 6,99*
ab € 51,73*
€ 64,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.