Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckmaulschlüssel 7780 SW 24mm 14x18mm CV-Stahl WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-8000377390
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078679001
EAN/GTIN:
     4013288196811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einmaulschlüssel
für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · S: 27,5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl · Breite: 52,0mm · Gesamtlänge Kopf: 36,0mm · Höhe: 12,0mm · Stichmass: 27,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
61 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,48*
€ 30,10*
€ 4,90*
ab € 25,43*
€ 33,30*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 26,23*
€ 33,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,52*
€ 33,59*
Lager 1736
1
€ 4,99*
ab € 29,60*
€ 38,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.