Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckmaulschlüssel 7780 SW 32mm 14x18mm CV-Stahl WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-8000377395
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078684001
EAN/GTIN:
     4013288196866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einmaulschlüssel
für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · S: 32,5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl · Breite: 52,0mm · Gesamtlänge Kopf: 36,0mm · Höhe: 14,0mm · Stichmass: 32,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
61 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,85*
€ 35,43*
€ 4,90*
ab € 29,79*
€ 39,18*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 31,03*
€ 39,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,09*
€ 39,54*
Lager 1736
2
€ 4,99*
ab € 35,03*
€ 44,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.