Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschlüssel 7776 SW TX 8 9x12mm CV-Stahl WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-8000377442
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078661001
EAN/GTIN:
     4013288195975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Einsteckringschlüssel (E-Profil)
Einsteckwerkzeug Außen TORX® · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · S: 17,5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl · Breite: 22,0mm · Gesamtlänge Kopf: 23,0mm · Höhe: 8,0mm · Stichmass: 17,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
TX 8
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
40 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Torx-Einsteckwerkzeug, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, wera bit torx 8, bit (torx®), bit torx 8, Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,23*
€ 22,80*
€ 4,90*
ab € 16,68*
€ 22,87*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 18,76*
€ 24,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,94*
€ 25,06*
Lager 1736
3
€ 6,99*
ab € 21,25*
€ 28,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05075651001
ab € 91,31*
Zubehör
Wera
05075652001
ab € 98,09*
Zubehör
Wera
05075653001
ab € 103,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.