Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierrollenhalter B424xT231xH226mm Rollenb.max.380mm D.max.390mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000429058
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14022045.16
EAN/GTIN:
     4049751631497
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
(inkl. Papierrolle) · für Papierrollen max. B 380 mm und Ø 390 mm
Weitere Informationen:
passend für:
Lochplatten
Breite:
424 mm
Rollen-Ø:
max. 390 mm
Tiefe:
231 mm
Höhe:
226 mm
Rollenbreite:
max. 380 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 37,50*
€ 49,55*
1 Tag
27
1
€ 5,45*
ab € 37,93*
€ 49,60*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 39,31*
€ 51,32*
Lager 1736
27
1
€ 4,99*
ab € 39,57*
€ 51,78*
1 Tag
27
2
Frei Haus
ab € 37,79*
€ 51,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.