Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUXXAC 2234-71V3 Transportkarren klappbar Stahlrohr Aluminium Höhe 1130 mm Scha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUXXAC 2234-71V3 Transportkarren klappbar Stahlrohr Aluminium Höhe 1130 mm Scha
RUXXAC 2234-71V3 Transportkarren klappbar Stahlrohr Aluminium Höhe 1130 mm Scha
Artikel-Nr.:
     1955B-2018828833
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000443043
EAN/GTIN:
     4260285074936
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Transportkarren klappb.STA Alu.H.1130mm Schaufel-L.410mm Trgf.125kg klappbar · Rahmen aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet, Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · ergonomisch geformter Kunststoffgriff für komfortable Handhabung · Spannfix-System zur Ladungssicherung · Räder mit Polymerbandage für hohen
Weitere Informationen:
eClassID:
21070101
HerstellerNr:
9000443043
Werksnummer:
9000443043
Länge netto mm:
765,00
Breite netto mm:
510,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
6,760000
Gewicht brutto Kg:
6,760000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Transportkarre
Ausfuehrung:
Tragfähigkeit 125 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 85,09*
€ 105,29*
2 Tage
30
€ 4,99*
ab € 84,24*
€ 105,38*
1 Tag
21
€ 5,59*
ab € 86,80*
€ 106,43*
Lager 1955
31
€ 5,99*
ab € 85,37*
€ 108,16*
€ 4,95*
ab € 85,21*
€ 108,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 77,53*
Ähnlich
SECO
2234-41V3
ab € 108,35*
Ähnlich
SECO
2239-61V3
ab € 224,62*
Ähnlich
k.A.
2234-81V3
ab € 131,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.