Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAW 22.00.34 Chemikalien- und Ölbindemittel R Elephant Sorb Spezial Inhalt 40 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAW 22.00.34 Chemikalien- und Ölbindemittel R Elephant Sorb Spezial Inhalt 40 l
RAW 22.00.34 Chemikalien- und Ölbindemittel R Elephant Sorb Spezial Inhalt 40 l
RAW 22.00.34 Chemikalien- und Ölbindemittel R Elephant Sorb Spezial Inhalt 40 l
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301779
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     220035
EAN/GTIN:
     4052469000233
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Chemikalien- u.Ölbindemittel R Elephant Sorb Spezial Inh.40 l/ca.15kg RAW körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren · selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest · chemisch neutral, ungiftig · 1 kg bindet bis zu 0,78 l Öl DEKRA, geprüfte
Weitere Informationen:
eClassID:
25050660
HerstellerNr:
220035
Werksnummer:
9000467910
Länge netto mm:
700,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
17,600000
Gewicht brutto Kg:
18,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Universalbindemittel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
668
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,23*
€ 22,91*
2 Tage
540
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 17,37*
€ 23,03*
2 Tage
624
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 17,46*
€ 23,08*
3 Tage
891
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 17,45*
€ 23,17*
Lager 1955
891
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,37*
€ 23,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
220024
ab € 14,89*
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,37*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,44*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,87*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 38,02*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.