Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gehörschutz benutzen D.200mm Ku. blau/weiß ASR A1.3 DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000477507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477507
EAN/GTIN:
     4054773019512
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Kunststoffschild · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Gehörschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schild-Ø:
200 mm
Farbe:
blau/weiß
Ausführung:
Gehörschutz benutzen
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
36
10
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 2,04*
3 Tage
12
10
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 2,04*
1 Tag
26
10
€ 5,59*
ab € 1,44*
€ 2,06*
Lager 1736
16
10
€ 4,99*
ab € 1,47*
€ 2,08*
6 Tage
36
10
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000477503
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
9000477500
ab € 1,38*
Ähnlich
k.A.
9000477514
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
9000477512
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
9000477510
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
9000477505
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.