Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gehörschutz benutzen D.200mm Ku. blau/weiß ASR A1.3 DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-9000477507
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000477507
EAN/GTIN:
     4054773019512
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Kunststoffschild · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Gehörschutz benutzen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/weiß
Material:
Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
Gehörschutz benutzen
Fassungsvermögen:
IAZ9
Sägeblatt-Ø:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Feinheitsgrad:
200 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
36
10
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 2,04*
3 Tage
12
10
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 2,04*
1 Tag
26
10
€ 5,59*
ab € 1,44*
€ 2,06*
2 Tage
16
10
€ 4,99*
ab € 1,47*
€ 2,08*
Lager 5766
6 Tage
36
10
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000477503
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
9000477500
ab € 1,38*
Ähnlich
k.A.
9000477514
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
9000477512
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
9000477510
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
9000477505
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.