Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
1SCA105382R1001 - Lasttrennschalter 3-polig 63A o. Griff Türmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-ABB000008137
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SCA105382R1001
EAN/GTIN:
6417019393186
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
abb lasttrennschalter 3polig 63a
Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 1000 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Darüber hinaus können die OT Schalter als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. Selbstverständlich verfügt die OT Serie auch über IEC und UL Zulassungen, die diese Serie noch attraktiver machen. Zudem bietet ABB Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die OT Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden., Herstellernummer: 1SCA105382R1001
... >
Lager 1788
>
ABB STOTZ - Artikel
>
Lastschalter
Weitere Suchbegriffe:
trennschalter abb
,
trennschalter 63a
,
ABB
,
HAUPTSCHALTER
,
HILFSSCHALTER
,
KLEMME
,
LASTTRENNSCHALTER
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,40*
€ 31,92*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,52*
€ 33,15*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,08*
€ 33,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,40*
€ 33,90*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,47*
€ 38,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB OHB45J6 Schutzschalter-Zubehör
ABB
OHB45J6
ab € 10,92*
Zubehör
ABB OHB65J6 Schutzschalter-Zubehör
ABB
OHB65J6
ab € 14,67*
Zubehör
ABB OHB65J6T Schutzschalter-Zubehör
ABB
OHB65J6T
ab € 15,70*
Zubehör
ABB OHYS2RJ Elektroschalter Drehschalter Rot, Gelb
ABB
OHYS2RJ
ab € 6,35*
Zubehör
ABB OHYS3RH Elektroschalter Drehschalter Rot, Gelb
ABB
OHYS3RH
ab € 5,24*
Zubehör
ABB OXP6X265 Welle
ABB
1SCA108225R1001
ab € 3,41*
Zubehör
ABB OXS6X180 Zubehör für elektrische Schalter Welle
ABB
OXS6X180
ab € 3,14*
Zubehör
ABB für NFC-Serie, Griff rot/gelb 66mm 1-fach abschließbar, IP 65
ABB
OHY65J6 1SCA022380R9820
ab € 14,83*
Zubehör
ABB OHBS2RJ für OT-Serie, Griff Schwarz 43.5mm 3-fach abschließbar, IP 65
ABB
OHBS2RJ 1SCA105232R1001
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen