Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 30kW/400V,DC DILM65(RDC24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95200563
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277908
EAN/GTIN:
     4015082779085
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz

Leistungsschütz 30kW/400V,DC DILM65(RDC24)

Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 65 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 98 A, gekapselt: Ith= 72 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 200 A, gekapselt: Ith= 180 A, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24..27 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
98 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,51*
€ 269,52*
Frei Haus
ab € 253,13*
€ 274,88*
2 Tage
52
€ 6,40*
ab € 253,99*
€ 275,32*
Frei Haus
ab € 255,71*
€ 284,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 266,45*
€ 287,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,10*
€ 341,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,83*
€ 341,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,13*
€ 333,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
108792
ab € 92,39*
Zubehör
Eaton
281175
ab € 14,67*
Zubehör
Eaton
281176
ab € 13,85*
Zubehör
Eaton
281195
ab € 10,04*
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,19*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,87*
Zubehör
Eaton
277953 DILM150-XHIV22
ab € 9,48*
Zubehör
Eaton
277948 DILM150-XHI40
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,89*
Zubehör
Eaton
278458
ab € 38,76*
Zubehör
Eaton
278460
ab € 70,52*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.