Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3035593 - Doppelstock-Zugfederklemme STTB 4-PV BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000036099
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3035593
EAN/GTIN:
     4046356464741
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
3035593 - Doppelstock-Zugfederklemme STTB 4-PV BU, Doppelstock-Zugfederklemme, mit Potenzialverbinder, Querschnitt:  0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Anschlussart: Zugfederanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: phönix contact reihenklemmen blau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, KLEMME, ZUGFEDER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,0102*
€ 3,4702*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2148*
€ 3,7748*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,34502*
€ 3,83502*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4045*
€ 3,9499*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4791*
€ 3,9791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4702*
€ 4,12954
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0102*
€ 3,58214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 173,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030462
ab € 0,3082*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2162*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,5945*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 1,8144*
Zubehör
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,64556*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.