Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Doppelstockklemme
>
Artikel
Phoenix STTB 4-PV BU 3035593 Doppelstockklemme
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0443500
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3035593
EAN/GTIN:
4046356464741
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
Doppelstockklemme, mit Potenzialverbinder, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
... >
Verbindungstechnik
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
phönix contact reihenklemmen blau
,
reihenklemmen phoenix contact
,
reihenklemmen
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,0102*
€ 3,4702*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2148*
€ 3,7748*
Lager 4147
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,34502*
€ 3,83502*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4045*
€ 3,9499*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4791*
€ 3,9791*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,83502*
€ 4,56367
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34502*
€ 3,98057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 191,751* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussdeckel
Phoenix Contact
3030462
ab € 0,3082*
Zubehör
Abteilungstrennplatte
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Kurzschlussstecker
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2162*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,5945*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0828746
ab € 1,8144*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,64556*
Zubehör
Montagematerial
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen