Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3249156 - Mini-Durchgangsklemme MSDBV 2,5 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000040261
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3249156
EAN/GTIN:
     4046356165853
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
3249156 - Mini-Durchgangsklemme MSDBV 2,5 BU, Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 15
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, DURCHGANGSKLEMME, KLEMME, ZUGFEDER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,744*
€ 0,954*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7918*
€ 1,0218*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,81375*
€ 1,06375*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,826*
€ 1,066*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8567*
€ 1,0967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,884*
€ 1,05196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,854*
€ 1,01626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,834*
€ 0,99246
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3251018
ab € 0,0887*
Zubehör
Phoenix Contact
3029703
ab € 0,255*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,337*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5699*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9135*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1672*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7341*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 5,5885*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,235*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 13,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,544*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.