Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, blau MSDBV 2,5 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, blau MSDBV 2,5 BU
Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, blau MSDBV 2,5 BU
Artikel-Nr.:
     3517B-99457079
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3249156
EAN/GTIN:
     4046356165853
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, blau MSDBV 2,5 BU

Mini-Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Klammeranschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,744*
€ 0,954*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7918*
€ 1,0218*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,81375*
€ 1,06375*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,826*
€ 1,066*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8567*
€ 1,0967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0218*
€ 1,21594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0118*
€ 1,20404
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9418*
€ 1,12074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9118*
€ 1,08504
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8818*
€ 1,04934
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7918*
€ 0,94224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3251018
ab € 0,0887*
Zubehör
Phoenix Contact
3029703
ab € 0,255*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,3414*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5699*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9135*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1672*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7341*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 5,5885*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,235*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 13,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,544*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.