Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3260136 - Hochstromklemme PTPOWER 95-F BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000040301
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3260136
EAN/GTIN:
     4046356779043
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
3260136 - Hochstromklemme PTPOWER 95-F BU, Hochstromklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, Breite: 25 mm, Höhe: 99,8 mm, Farbe: blau, Montageart: direktes Anschrauben
Weitere Suchbegriffe: phönix contact reihenklemmen blau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, HOCHSTROMKLEMME, KLEMME
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,9628*
€ 15,8797*
Lager 1788
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,48334*
€ 16,08334*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,24*
€ 17,10*
23 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,7362*
€ 17,7762*
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,77334*
€ 17,83334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,08334*
€ 19,13917
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07334*
€ 17,93727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17334*
€ 16,86627
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43334*
€ 15,98567
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48334*
€ 13,66517
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 48,25002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056087
ab € 0,754*
Zubehör
Phoenix Contact
3260145
ab € 1,52*
Zubehör
Phoenix Contact
3260148
ab € 1,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3260151
ab € 1,538*
Zubehör
Phoenix Contact
3260154
ab € 1,548*
Zubehör
Phoenix Contact
3241238
ab € 0,9492*
Zubehör
Phoenix Contact
3241239
ab € 0,9805*
Zubehör
Phoenix Contact
3241240
ab € 1,048*
Zubehör
Phoenix Contact
3241241
ab € 1,182*
Zubehör
Phoenix Contact
3241242
ab € 1,4035*
Zubehör
Phoenix Contact
3260157
ab € 4,028*
Zubehör
Phoenix Contact
3260160
ab € 5,278*
Zubehör
Phoenix Contact
3260161
ab € 9,37*
Zubehör
Phoenix Contact
3260162
ab € 9,372*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.