Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTPOWER 95-F BU 3260136 Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0309058
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3260136
EAN/GTIN:
     4046356779043
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 232 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: blau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,9494*
€ 15,8235*
18 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,47334*
€ 16,15334*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,22*
€ 17,02*
Lager 4147
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,7262*
€ 17,3962*
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,76334*
€ 17,44334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,3962*
€ 20,70148
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,4462*
€ 19,57098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,7062*
€ 18,69038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,9862*
€ 17,83358
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,7262*
€ 15,14418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 52,1886* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056087
ab € 0,764*
Zubehör
Phoenix Contact
3260145
ab € 1,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3260148
ab € 1,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3260151
ab € 1,548*
Zubehör
Phoenix Contact
3260154
ab € 1,548*
Zubehör
Phoenix Contact
3241238
ab € 0,945*
Zubehör
Phoenix Contact
3241239
ab € 0,9805*
Zubehör
Phoenix Contact
3241240
ab € 1,048*
Zubehör
Phoenix Contact
3241241
ab € 1,182*
Zubehör
Phoenix Contact
3241242
ab € 1,4135*
Zubehör
Phoenix Contact
3260157
ab € 4,028*
Zubehör
Phoenix Contact
3260160
ab € 5,288*
Zubehör
Phoenix Contact
3260161
ab € 9,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3260162
ab € 9,392*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.