Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Hochstromklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40308550
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3260136
EAN/GTIN:
     4046356779043
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 232 A, Anschlussart: Power-Turn-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: blau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Bemessungsspannung:
1.500 Volt
Montageart:
Direktmontage
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: phönix contact reihenklemmen blau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PTPOWER 95-F BU, PTPOWER95FBU, 3260136, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsreihenklemme, Hochstromklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Rei, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,9628*
€ 15,8797*
21 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,48334*
€ 16,08334*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,24*
€ 17,10*
23 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,7362*
€ 17,7762*
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,77334*
€ 17,83334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,8797*
€ 18,89684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,9428*
€ 17,78193
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,9628*
€ 15,42573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 158,797* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056087
ab € 0,754*
Zubehör
Phoenix Contact
3260145
ab € 1,52*
Zubehör
Phoenix Contact
3260148
ab € 1,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3260151
ab € 1,538*
Zubehör
Phoenix Contact
3260154
ab € 1,548*
Zubehör
Phoenix Contact
3241238
ab € 0,9492*
Zubehör
Phoenix Contact
3241239
ab € 0,9805*
Zubehör
Phoenix Contact
3241240
ab € 1,048*
Zubehör
Phoenix Contact
3241241
ab € 1,182*
Zubehör
Phoenix Contact
3241242
ab € 1,4035*
Zubehör
Phoenix Contact
3260157
ab € 4,028*
Zubehör
Phoenix Contact
3260160
ab € 5,278*
Zubehör
Phoenix Contact
3260161
ab € 9,37*
Zubehör
Phoenix Contact
3260162
ab € 9,372*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.