Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 25-95qmm, blau PTPOWER 95-F BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 25-95qmm, blau PTPOWER 95-F BU
Durchgangsklemme 25-95qmm, blau PTPOWER 95-F BU
Artikel-Nr.:
     3517A-58256583
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3260136
EAN/GTIN:
     4046356779043
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen

Durchgangsklemme 25-95qmm, blau PTPOWER 95-F BU

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 232 A, Anschlussart: Power-Turn-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25..95 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,1736*
€ 15,7697*
22 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,47334*
€ 16,05334*
Lager 3517
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,22*
€ 16,93*
10 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,7162*
€ 17,3262*
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,75334*
€ 17,37334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 50,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056087
ab € 0,754*
Zubehör
Phoenix Contact
3260145
ab € 1,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3260148
ab € 1,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3260151
ab € 1,538*
Zubehör
Phoenix Contact
3260154
ab € 1,538*
Zubehör
Phoenix Contact
3241238
ab € 0,945*
Zubehör
Phoenix Contact
3241239
ab € 0,9805*
Zubehör
Phoenix Contact
3241240
ab € 1,058*
Zubehör
Phoenix Contact
3241241
ab € 1,182*
Zubehör
Phoenix Contact
3241242
ab € 1,4135*
Zubehör
Phoenix Contact
3260157
ab € 4,018*
Zubehör
Phoenix Contact
3260160
ab € 5,288*
Zubehör
Phoenix Contact
3260161
ab € 9,34*
Zubehör
Phoenix Contact
3260162
ab € 9,332*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.