Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3212166 - Sicherungsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000053179
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3212166
EAN/GTIN:
     4055626394312
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Flach, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm²- 10 mm², AWG: 20 - 8, Nennstrom: 30 A, Nennspannung: 400 V, Breite: 8,1 mm, Sicherungstyp: C, Montageart: NS 35/7,5,  NS 35/15, Farbe: schwarz, Herstellernummer: 3212166
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PHOENIX, KLEMME
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,3776*
€ 3,9676*
50
Frei Haus
ab € 3,5952*
€ 4,2152*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,74069*
€ 4,39069*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 4,40*
50
Frei Haus
ab € 3,7514*
€ 4,4014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,9676*
€ 4,72144
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3776*
€ 4,01934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 198,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0828748
ab € 1,8696*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 2,1943*
Zubehör
Phoenix Contact
0824654
ab € 6,664*
Zubehör
Phoenix Contact
0829672
ab € 5,67556*
Zubehör
Phoenix Contact
3208090
ab € 13,83*
Zubehör
Phoenix Contact
3030860
ab € 0,384*
Zubehör
Phoenix Contact
3213250
ab € 0,384*
Zubehör
Phoenix Contact
3000587
ab € 1,419*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.