Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PT 6-FSI/C 3212166 Sicherungsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0639794
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212166
EAN/GTIN:
     4055626394312
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Flach, Sicherungstyp: Typ-C / max. 2,2 W, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 25 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt:  0,5 mm²- 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,3776*
€ 3,9676*
50
Frei Haus
ab € 3,5952*
€ 4,2152*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,74069*
€ 4,39069*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 4,40*
50
Frei Haus
ab € 3,7514*
€ 4,4014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,39069*
€ 5,22492
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74069*
€ 4,45142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 219,5345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0828748
ab € 1,8696*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 2,1943*
Zubehör
Phoenix Contact
0824654
ab € 6,664*
Zubehör
Phoenix Contact
0829672
ab € 5,67556*
Zubehör
Phoenix Contact
3208090
ab € 13,83*
Zubehör
Phoenix Contact
3030860
ab € 0,384*
Zubehör
Phoenix Contact
3213250
ab € 0,384*
Zubehör
Phoenix Contact
3000587
ab € 1,419*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.