Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1027885 - Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000057342
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1027885
EAN/GTIN:
     4055626522968
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Herstellernummer: 1027885
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,62*
€ 142,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,83*
€ 149,22*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,225*
€ 155,025*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 130,835*
€ 162,985*
Frei Haus
ab € 200,52*
€ 252,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,94*
€ 170,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,10*
€ 169,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,87*
€ 160,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,29*
€ 157,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,62*
€ 136,40
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,2924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3214576
ab € 0,2296*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3031011
ab € 0,242*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2013*
Zubehör
Phoenix Contact
0809298
ab € 1,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.