Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250702
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTS1,5/S-PE/L/L/3P
EAN/GTIN:
     4055626522968
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 15 A, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 3,5 mm, Höhe: 119,52 mm, Tiefe: 64,33 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Etagen: 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 15 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTS1,5/S-PE/L/L/3P
Ident Code:
1027885
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,62*
€ 142,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,83*
€ 149,22*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,225*
€ 155,025*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 130,835*
€ 162,985*
Frei Haus
ab € 200,52*
€ 252,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,985*
€ 193,95215
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,505*
€ 191,00095
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,775*
€ 182,99225
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,865*
€ 178,33935
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,835*
€ 155,69365
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,6167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3214576
ab € 0,2296*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3031011
ab € 0,242*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2013*
Zubehör
Phoenix Contact
0809298
ab € 1,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.