Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1070018 - Schutzleiterklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000057842
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1070018
EAN/GTIN:
     4055626747835
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 16, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 8,3 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Herstellernummer: 1070018
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, KLEMME, SCHUTZLEITER, SCHUTZLEITERKLEMME
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,269*
€ 15,029*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,062*
€ 15,962*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,59351*
€ 16,46351*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,57*
€ 16,48*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,602*
€ 16,502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,029*
€ 17,88451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,249*
€ 16,95631
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,269*
€ 14,60011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270236
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270153
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270237
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270151
ab € 0,327*
Zubehör
Phoenix Contact
3270152
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270234
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270235
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270238
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270239
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2967976
ab € 7,9105*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.