Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1118016 - LED-Maschinenleuchte PLD M 140 W 335/D35/SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000063315
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1118016
EAN/GTIN:
     4063151044855
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenlampe led
maschinenlampe
Phoenix - LED-Maschinenleuchte PLD M 140 W 335/D35/SC, LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel 85 °/101 °, Farbtemperatur 5000 K, Länge 335 mm, Durchmesser 35 mm, M12-Steckverbinder, schwenkbar, Dimmung, in Serie schaltbar, Herstellernummer: 1118016
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, LED, SCHWENKBAR, STECKVERBINDER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,06*
€ 175,24*
Frei Haus
ab € 148,43*
€ 177,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 151,39*
€ 181,13*
Frei Haus
ab € 155,16*
€ 185,32*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 171,81*
€ 204,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,91*
€ 198,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1533615
ab € 14,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1669877
ab € 9,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1681619
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.