| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5937057 Herst.-Nr.: PLD-M-140-W-335/D35/SC EAN/GTIN: 4063151044855 |
| |
|
| | |
| LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel 85 °/101 °, Farbtemperatur 5000 K, Länge 335 mm, Durchmesser 35 mm, schwenkbar, Dimmung, in Serie schaltbar Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Nennspannung: -...- V, Farbtemperatur: -...- K Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PLD-M-140-W-335/D35/SC | Ident Code: | 1118016 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 146,06* | € 175,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,43* | € 177,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 151,39* | € 181,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,16* | € 185,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 171,81* | € 204,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|