Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Maschinenleuchte PLD M 140 W #1118016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-10064272
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1118016
EAN/GTIN:
     4063151044855
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenlampe led
maschinenlampe

LED-Maschinenleuchte PLD M 140 W #1118016

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 85 °/101 °, Länge: 335 mm, Durchmesser: 35 mm, Schutzart: IP54, schwenkbar, Dimmung, in Serie schaltbar
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
22..26 V
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
38,5 mm
Länge:
335 mm
Durchmesser:
35 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,06*
€ 175,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,43*
€ 177,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 151,39*
€ 181,13*
Frei Haus
ab € 155,16*
€ 185,32*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 171,81*
€ 204,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1533615
ab € 14,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1669877
ab € 9,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1681619
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.