| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000001412 Herst.-Nr.: 1056725 EAN/GTIN: 4047084211218 |
| | |
|
| | |
| Reflexions-Lichttaster, WTB12-3P2441S59, PNP, hellschaltend, Rotlicht, TW 50...100mm, voreingestellt, auf 55mm Blindbereich bis 40mm, Ansprechzeit typ.: 250 µs, Timer-Funktion: One-Shot 1,2ms, M12-Stecker, 4 polig, Herstellernr.: 1056725 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichttaster sick, lichttaster, SICK, LICHTTASTER, STECKER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,94* | € 271,32* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 220,64* | € 272,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,49* | € 276,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,18* | € 278,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|